Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43652A5687M050 KONDENSATOR ALU-ELKO 680UF 450V EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155188
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43652A5687M050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.16 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43652 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.83 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43652A5687M050, 4155188, 415-5188
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.