Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 5920_N-50-6/133_NE HF-DÄMPFUNGSGLIED N-STECKER/BUCHSE 20DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155194
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     5920_N-50-6/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
N Steckverbinder
dämpfungsglied hf 20db
Dämpfung: 20 dB
  • Impedanz: 50 ohm
  • Frequenzbereich: DC bis 6GHz
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C
  • Eingangsleistung: 5 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Messing
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: N-Stecker auf N-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dämpfungsglied hf, HF-, HF-Dämpfungsglieder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 5920_N-50-6/133_NE, 4155194, 415-5194
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 130,01*
    € 162,42*
    Frei Haus
    ab € 129,97*
    € 188,61*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 132,17*
    € 214,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,80*
    € 255,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 207,33*
    € 246,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,68*
    € 231,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,75*
    € 184,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 151,65*
    € 180,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 148,55*
    € 176,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 145,46*
    € 173,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,17*
    € 157,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.