Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY FW-K-M3.5-2.0-C4-T-A THERMOELEMENT TYP K, 2M, 350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155824
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     FW-K-M3.5-2.0-C4-T-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 6.56 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 350 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, FW-K-M3.5-2.0-C4-T-A, 4155824, 415-5824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,04*
    € 40,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,62*
    € 40,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,36*
    € 31,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.