Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY FW-K-M3.5-2.0-C4-SP-A-Z Z=C/C THERMOELEMENT TYP K, 2M, 350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155832
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     FW-K-M3.5-2.0-C4-SP-A-Z Z=C/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 6.56 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 350 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, FW-K-M3.5-2.0-C4-SP-A-Z Z=C/C, 4155832, 415-5832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,98*
    € 64,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,86*
    € 61,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,92*
    € 55,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,18*
    € 51,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,23*
    € 47,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,76*
    € 42,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,05*
    € 41,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 33,62*
    € 40,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,29*
    € 34,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.