Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFR32FG25B111F1152IM56-B MCU, 32 BIT, 97.5MHZ, QFP-EP-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155883
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32FG25B111F1152IM56-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Mikrocontroller
SMD-Leitungstransceiver
ADC-Auflösung: 12 Bit, 16 Bit
  • Produktpalette: EFR32 Family EFR32FG Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: -
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M33F
  • Programmspeichergröße: 1.152 MB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFR32
  • MCU-Baureihe: EFR32FG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 97.5 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, mikrocontroller, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFR32FG25B111F1152IM56-B, 4155883, 415-5883
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 4,09*
    € 5,15*
    Lager 139
    260
    1
    € 14,99*
    ab € 6,20*
    € 13,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.