Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY FP-13/20-K-2M-J THERMOELEMENT TYP K, 2M, 350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4156036
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     FP-13/20-K-2M-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 6.56 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 350 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, FP-13/20-K-2M-J, 4156036, 415-6036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,73*
    € 75,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,82*
    € 73,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,45*
    € 67,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,76*
    € 60,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,03*
    € 57,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,70*
    € 50,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,84*
    € 49,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,99*
    € 48,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 40,13*
    € 47,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.