Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY H/MAGNET-K-2M-MP (4.5KG PULL) THERMOELEMENT, TYP K, 2M, 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4156046
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     H/MAGNET-K-2M-MP (4.5KG PULL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 6.56 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -50 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 250 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, H/MAGNET-K-2M-MP (4.5KG PULL), 4156046, 415-6046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 79,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,20*
    € 163,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,37*
    € 161,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,70*
    € 134,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,14*
    € 109,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 90,30*
    € 107,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 88,46*
    € 105,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,62*
    € 103,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,36*
    € 94,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.