Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY H/MAGNET-K-1M-SP-J (4.5KG PULL) THERMOELEMENT, TYP K, 1M, 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4156051
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     H/MAGNET-K-1M-SP-J (4.5KG PULL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 3.28 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -50 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 250 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, H/MAGNET-K-1M-SP-J (4.5KG PULL), 4156051, 415-6051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,95*
    € 160,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,06*
    € 158,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,87*
    € 131,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,89*
    € 108,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 89,07*
    € 105,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,24*
    € 103,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 85,43*
    € 101,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,76*
    € 93,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.