Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TR00005035-000 ZYLINDERSCHRAUBE 6KANT M10X120 EDELST A2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4156856
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TR00005035-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Innensechskantschraube, Zylinderkopf
  • Gewindemaß - Metrisch: M10
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Innensechskantschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TR00005035-000, 4156856, 415-6856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,8288* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 68,31*
    € 81,29
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 67,35*
    € 80,15
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 64,23*
    € 76,43
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 55,82*
    € 66,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 53,81*
    € 64,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 45,72*
    € 54,41
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.