Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TR00005150-000 ZYLINDERSCHRAUBE 6KANT M12X100 EDELST A2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4156877
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TR00005150-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Innensechskantschraube, Zylinderkopf
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 100 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Innensechskantschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TR00005150-000, 4156877, 415-6877
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,2556* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 42,17*
    € 50,18
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 41,93*
    € 49,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,82*
    € 47,39
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,60*
    € 44,74
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.