Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TR00002997-000 STELLSCHRAUB 6KANT M12 X 75MM EDELST A2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157024
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TR00002997-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Schrauben
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Gewindelänge: 75 mm
  • Außenlänge: 82.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Kopf: Sechskant
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 86,59*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,7318* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 118,50*
    € 141,02
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 116,87*
    € 139,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 106,00*
    € 126,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 95,07*
    € 113,13
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 86,59*
    € 103,04
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.