Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TR00021235-000 FEDERSCHEIBE 21.1MM 12.2MM M12 EDELST A2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157338
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TR00021235-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
federring ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 21.1 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Innendurchmesser: 12.2 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Federringe, Sicherungsscheiben, Unterlegscheiben, TR FASTENINGS, TR00021235-000, 4157338, 415-7338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1143* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.