Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILS-E214-WMWH-0279-SC201 LED-MODUL, WARMWEISS, 896LM, 6.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157423
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-E214-WMWH-0279-SC201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul 2700k
led modul
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: Duris E2835 14 LED Linear Series
  • Lichtstrom bei Test: 896 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: LED-Streifen
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 6.4 W
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 300 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILS-E214-WMWH-0279-SC201, 4157423, 415-7423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.