Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC C4AC05M005 SENSORKABEL, 4P M12-STECKER/BUCHSE, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4158756
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     C4AC05M005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder Typ B: M12-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MUELLER ELECTRIC, C4AC05M005, 4158756, 415-8756
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 18,75*
    € 29,68*
    € 6,90*
    ab € 21,93*
    € 30,81*
    Frei Haus
    ab € 20,81*
    € 33,25*
    € 8,95*
    ab € 21,48*
    € 33,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mueller Electric Company
    C4AC05M010
    ab € 23,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.