Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES MB1HFTUM5-42000-2 SSD, SATA III, 3D-TLC-NAND, 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162795
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     MB1HFTUM5-42000-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Verschlüsselung: -
  • Sequentielle Lesegeschwindigkeit: 550 MB/s
  • Formfaktor: M.2 2242
  • Flash-Speicher: 3D-TLC-NAND
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • Sequentielle Schreibgeschwindigkeit: 450 MB/s
  • Zufälliges Lesen bis zu (IOPS): -
  • Zufälliges Schreiben bis zu (IOPS): -
  • Schnittstellen: SATA III
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 128 GB
  • Antriebstyp: Intern
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, (SSD), Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Laufwerke, Netzwerk-Produkte, Solid-State-Laufwerke, DELKIN DEVICES, MB1HFTUM5-42000-2, 4162795, 416-2795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,23*
    € 133,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,89*
    € 131,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,06*
    € 103,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,18*
    € 84,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,82*
    € 75,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,13*
    € 67,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.