Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 902016405 SIGNALLEUCHTE, GRÜN, DAUER, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163108
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     902016405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Linsenfarbe: Grün
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: Eco-Modul 40 Series
  • Außenhöhe: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Linsendurchmesser: 40 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,33*
    € 37,11*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 28,88*
    € 39,15*
    € 6,90*
    ab € 27,95*
    € 42,10*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 34,66*
    € 49,37*
    Frei Haus
    ab € 38,85*
    € 52,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,37*
    € 58,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,71*
    € 56,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,69*
    € 53,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,19*
    € 47,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.