Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

KEMET FW5(100)-240X80T2900 ABSCHIRMFOLIE, 240MMX80MMX0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163614
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FW5(100)-240X80T2900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Länge: 240 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 80 mm
  • Produktpalette: FW5 Series
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.1 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, FW5(100)-240X80T2900, 4163614, 416-3614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.