Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSD032GN1AM1TO-I-5E-2A1-STD SPEICHERKARTE, MICROSDHC/SDXC, 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163880
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD032GN1AM1TO-I-5E-2A1-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: S-52u Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 32 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDHC-Karte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb, micro sd, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFSD032GN1AM1TO-I-5E-2A1-STD, 4163880, 416-3880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,50*
    € 44,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Delkin
    S332FSTL2-U3000-3
    ab € 24,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.