Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2-2347090-1 LGA-SOCKEL, 4677 POS, LÖTKUGEL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4164176
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2347090-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Steckverbindertyp: LGA-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 4677 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 2-2347090-1, 4164176, 416-4176
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    46
    1
    Frei Haus
    ab € 99,63*
    € 158,45*
    6
    Frei Haus
    ab € 123,97*
    € 167,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,45*
    € 188,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,07*
    € 188,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,47*
    € 170,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,56*
    € 155,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 126,49*
    € 150,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 111,79*
    € 133,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 109,56*
    € 130,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,63*
    € 118,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.