Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SDR10EZPF2403 DICKSCHICHTWIDERSTAND 240K 1% 0.5W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165294
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SDR10EZPF2403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: SDR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 240 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, SDR10EZPF2403, 4165294, 416-5294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0243*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1994*
    € 0,23729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0305*
    € 0,0363
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.