Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON R38-32.768-12.5 QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF/8.3MM X 3.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165725
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     R38-32.768-12.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: R38 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: Zylinder, radial bedrahtet, 8.3mm x 3.1mm Durchmesser
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, R38-32.768-12.5, 4165725, 416-5725
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0542*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1446*
    € 0,17207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.