Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON AS-20.000-20 QUARZ, 20MHZ, 20PF, 11.35MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165738
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     AS-20.000-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: AS Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 20 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: Durchsteckmontage, 11.35mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, AS-20.000-20, 4165738, 416-5738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0789*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2509*
    € 0,29857
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1962*
    € 0,23348
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1635*
    € 0,19457
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1515*
    € 0,18029
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.