Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON COM1305-0.032768-EXT-T-TR OSZILLATOR, 32.768KHZ/CMOS/3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165777
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     COM1305-0.032768-EXT-T-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 VDC
  • Produktpalette: COM1 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, RALTRON, COM1305-0.032768-EXT-T-TR, 4165777, 416-5777
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,428*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.