Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON RH100-24.000-9-1010-TR QUARZ, 24MHZ, 9PF, SMD, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165865
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     RH100-24.000-9-1010-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: RH100 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 9 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, RALTRON, RH100-24.000-9-1010-TR, 4165865, 416-5865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0952*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3086*
    € 0,36723
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2243*
    € 0,26692
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1803*
    € 0,21456
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1473*
    € 0,17529
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1419*
    € 0,16886
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1322*
    € 0,15732
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.