Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON CO2016-25.000-3.3-50-T-TR OSZILLATOR, 25MHZ, CMOS, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165887
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     CO2016-25.000-3.3-50-T-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 25mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 VDC
  • Produktpalette: CO2016 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, RALTRON, CO2016-25.000-3.3-50-T-TR, 4165887, 416-5887
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,621*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.