Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON OX4128A-D3-0.5-20.000-3.3 OCXO, 20MHZ, HCMOS, 3.3V/20.4MM X 12.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165893
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     OX4128A-D3-0.5-20.000-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 20mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: 2000 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 5 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 20.4mm x 12.7mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, RALTRON, OX4128A-D3-0.5-20.000-3.3, 4165893, 416-5893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 95,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,92*
    € 152,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,99*
    € 147,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,99*
    € 136,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,86*
    € 122,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,35*
    € 113,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.