Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON OX4114A-D3-1-10.000-3.3 OCXO, 10MHZ, CMOS, 3.3V, 14.6MM X 9.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165903
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     OX4114A-D3-1-10.000-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: 1000 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 14.6mm x 9.7mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, RALTRON, OX4114A-D3-1-10.000-3.3, 4165903, 416-5903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,10*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,87*
    € 95,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,31*
    € 94,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,52*
    € 89,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,07*
    € 83,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,55*
    € 82,76
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 69,03*
    € 82,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,81*
    € 81,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,28*
    € 69,35
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 58,10*
    € 69,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.