Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON OX4150A-D3-1-20.000-3.3-7 OCXO, 20MHZ, CMOS, 3.3V, 25.4MM X 22MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4165905
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     OX4150A-D3-1-20.000-3.3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 20mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 25.4mm x 22mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, RALTRON, OX4150A-D3-1-20.000-3.3-7, 4165905, 416-5905
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,99*
    € 91,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,32*
    € 90,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 75,01*
    € 89,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,44*
    € 85,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,34*
    € 78,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,65*
    € 78,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,95*
    € 77,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 64,25*
    € 76,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,10*
    € 64,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.