Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MAF1005GWZ102AT000 FERRITPERLE, 1KOHM, 0.15A, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167088
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MAF1005GWZ102AT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MAF Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 150 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.6 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MAF1005GWZ102AT000, 4167088, 416-7088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0524*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1934*
    € 0,23015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.