Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 39122 013100 ADERLEITUNG, 22AWG, BLAU, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167850
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     39122 013100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: UL 11028
  • Außendurchmesser: 1.35 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PPO
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg22, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BELDEN, 39122 013100, 4167850, 416-7850
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,26*
    € 33,35*
    € 6,90*
    ab € 18,4101*
    € 35,3802*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 30,55*
    € 36,35
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 21,26* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.