Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 83007 010100 ADERLEITUNG, 20AWG, SCHWARZ, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; schwarz; 600V; 30m; 1x20AWG; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; schwarz; 600V; 30m; 1x20AWG; 100ft
Artikel-Nr.:
     139-4167917
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83007 010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader awg20 schwarz
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: 83007 Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 32AWG
  • Zulassungsspezifikation: UL 1213
  • Außendurchmesser: 1.422 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BELDEN, 83007 010100, 4167917, 416-7917
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 67,41*
    € 97,76*
    € 6,90*
    ab € 60,2202*
    € 107,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 97,76*
    € 116,33
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 95,75*
    € 113,94
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 89,24*
    € 106,20
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 77,67*
    € 92,43
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 67,41*
    € 80,22
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 67,41* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.