Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8504 010100 ADERLEITUNG, 24AWG, SCHWARZ, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 24AWG; PVC; schwarz; 600V; 30m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 24AWG; PVC; schwarz; 600V; 30m; 100ft
Artikel-Nr.:
     139-4167952
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8504 010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
awg24 einzelader schwarz
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-16878/1
  • Außendurchmesser: 1.118 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BELDEN, 8504 010100, 4167952, 416-7952
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 12,69*
    € 19,01*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 14,94*
    € 30,8802*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 12,69* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.