Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8918 013100 ADERLEITUNG, 18AWG, BLAU, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4167972
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8918 013100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg18 blau
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B, CSA TEW, UL 1015, UL 1230
  • Außendurchmesser: 2.794 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aderleitung blau, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BELDEN, 8918 013100, 4167972, 416-7972
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 29,2002*
    € 54,5802*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 37,41*
    € 65,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 65,99*
    € 78,53
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 63,92*
    € 76,06
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 51,45*
    € 61,23
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 44,62*
    € 53,10
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 43,81*
    € 52,13
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 37,41*
    € 44,52
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 37,41* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.