Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9451 008U1000 KABEL, 1PAAR, 304.8M, 300V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4168079
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9451 008U1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Außendurchmesser: 3.429 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel belden, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, BELDEN, 9451 008U1000, 4168079, 416-8079
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 267,83*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 267,83* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 407,09*
    € 484,44
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 400,58*
    € 476,69
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 343,38*
    € 408,62
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 281,60*
    € 335,10
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 267,83*
    € 318,72
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.