Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9552 060500 KABEL, 2PAAR, 152.4M, 150V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4168086
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9552 060500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehrpaarige
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Chrom
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 30AWG
  • Außendurchmesser: 9.347 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BELDEN, 9552 060500, 4168086, 416-8086
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 6,81*
    € 14,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 884,98*
    € 938,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 938,72*
    € 1.117,08
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 935,94*
    € 1.113,77
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 894,09*
    € 1.063,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 891,51*
    € 1.060,90
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 888,05*
    € 1.056,78
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 884,98*
    € 1.053,13
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 884,98* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.