Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 643712100005 SENSORSTECKER, M12, 5POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4168300
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     643712100005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: WR-CIRC Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, Sensorkomponenten, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 643712100005, 4168300, 416-8300
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 12,94*
    € 19,44*
    1
    € 5,95*
    ab € 14,38*
    € 24,14*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 13,09*
    € 28,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,39*
    € 32,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.