Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES MP2TFTWMN-80000-2 SSD, PCIE GEN 3 X 4, NVME, 3D-TLC-NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4169674
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     MP2TFTWMN-80000-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
m2 festplatte
Verschlüsselung: -
  • Sequentielle Lesegeschwindigkeit: 2450 MB/s
  • Formfaktor: M.2 2280
  • Flash-Speicher: 3D-TLC-NAND
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • Sequentielle Schreibgeschwindigkeit: 1900 MB/s
  • Zufälliges Lesen bis zu (IOPS): -
  • Zufälliges Schreiben bis zu (IOPS): -
  • Schnittstellen: PCIe Gen 3 x 4, NVMe
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 2 TB
  • Antriebstyp: Intern
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SSD), Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Laufwerke, Netzwerk-Produkte, Solid-State-Laufwerke, DELKIN DEVICES, MP2TFTWMN-80000-2, 4169674, 416-9674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 400,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 414,36*
    € 493,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 411,96*
    € 490,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 409,35*
    € 487,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 408,76*
    € 486,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 400,50*
    € 476,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.