Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011449 GEHÄUSE, ABS, 160MM X 80MM X 55MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4169927
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011449
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: MP ABS Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 55 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP PRO, MP011449, 4169927, 416-9927
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.