Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011495 ENCLOSURE, MULTIPURPOSE, ABS, GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4169977
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011495
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: MP ABS Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 1.44 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 57.1 mm
  • Außentiefe - metrisch: 63.15 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP67
  • Außenbreite - Zoll: 2.25 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.49 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 36.65 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP011495, 4169977, 416-9977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.