Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011521 ENCLOSURE, MULTIPURPOSE, ABS, GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4170007
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: MP ABS Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 3.14 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 174.8 mm
  • Außentiefe - metrisch: 225 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP40, IP65
  • Außenbreite - Zoll: 6.88 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 8.86 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 79.75 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP011521, 4170007, 417-0007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,53*
    € 35,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.