Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011551 GEHÄUSE, PC, 82MM X 80MM X 85MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4170041
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: MP Polycarbonate Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 3.35 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 82 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.23 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 85 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP011551, 4170041, 417-0041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,38*
    € 30,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,05*
    € 29,81
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.