Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011613 GEHÄUSE, PC, GREY, TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4170109
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: MP Polycarbonate Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 1.58 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 61.28 mm
  • Außentiefe - metrisch: 61.12 mm
  • Gehäusefarbe: Grau, Transparent
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP40, IP65
  • Außenbreite - Zoll: 2.41 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.41 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40.1 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP011613, 4170109, 417-0109
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.