Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011632 GEHÄUSE, MEHRZWECK, PC, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4170130
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: MP Polycarbonate Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 2.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 104.94 mm
  • Außentiefe - metrisch: 104.94 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP40, IP65
  • Außenbreite - Zoll: 4.13 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.13 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 74.7 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP011632, 4170130, 417-0130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,91*
    € 41,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,25*
    € 39,57
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 30,80*
    € 36,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.