Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP011634 GEHÄUSE, ABS, PC, GRAU, TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4170133
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP011634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: MP Polycarbonate Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 2.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 104.94 mm
  • Außentiefe - metrisch: 104.94 mm
  • Gehäusefarbe: Grau, Transparent
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP40, IP65
  • Außenbreite - Zoll: 4.13 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.13 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 74.7 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS, Polycarbonat
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP PRO, MP011634, 4170133, 417-0133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,50*
    € 26,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.