Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 596-26896 KABELMARKIERUNG THERMOTR. TRANSP/WEISS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4170693
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-26896
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Thermotransfer
  • Markierungsmaterial: Vinyl
  • Markierungsfarbe: Transparent, Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: Leer (keine Beschriftung)
  • Maße Kabelmarkierung: 19.05mm x 12.7mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabeletiketten hellermann, selbstlaminierende etiketten, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, HELLERMANNTYTON, 596-26896, 4170693, 417-0693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 378,60*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,03786* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 493,67*
    € 587,47
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 482,17*
    € 573,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 456,57*
    € 543,32
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 437,25*
    € 520,33
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 428,50*
    € 509,92
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 419,76*
    € 499,51
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 411,02*
    € 489,11
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 378,60*
    € 450,53
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    556-04037
    ab € 1.896,09*
    Zubehör
    HellermannTyton
    556-00400
    ab € 766,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.