Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 554-51201 WÄRMESCHRUMPFTÜLLE, 2:1, GELB, PO-X


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4170697
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     554-51201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: TLFX Series
  • Gesamtlänge, metrisch: 18 m
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.8 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Gelb
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.09 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.4 mm
  • Tüllenausführung: Gerade
  • Gesamtlänge, imperial: 59.05 ft
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.19 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, hellermanntyton schrumpfschlauch, etiketten rolle, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, HELLERMANNTYTON, 554-51201, 4170697, 417-0697
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 101,22*
    € 117,84*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 141,14*
    € 162,84*
    Lager 139
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 127,04*
    € 162,85*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 459,71*
    € 507,15*
    11 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 465,49*
    € 511,76*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 162,85*
    € 193,79
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 160,84*
    € 191,40
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 151,11*
    € 179,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 145,91*
    € 173,63
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 143,53*
    € 170,80
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 141,14*
    € 167,96
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 138,32*
    € 164,60
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 127,04*
    € 151,18
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 127,04* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-00110
    ab € 189,23*
    Zubehör
    HellermannTyton
    556-04037
    ab € 1.892,90*
    Zubehör
    HellermannTyton
    556-04061
    ab € 7.911,06*
    Zubehör
    HellermannTyton
    556-00400
    ab € 766,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.