Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1556DAWH GEHÄUSE, WANDMONTAGE, ABS, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4170724
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1556DAWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Produktpalette: 1556 Series
  • Außenhöhe - imperial: 2.76 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 120 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 4.72 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 70 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1556DAWH, 4170724, 417-0724
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 7,74*
    € 14,10*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 7,57*
    € 14,12*
    10 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 6,99*
    ab € 9,88*
    € 14,20*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,09*
    € 14,43*
    1
    € 8,95*
    ab € 10,26*
    € 15,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.