Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL POWER NGB800S48K AC/DC-NETZTEIL, 48V, 11.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171479
Hersteller:
     SL POWER
Herst.-Nr.:
     NGB800S48K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Netzschutz
Netzteile
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: NGB800 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 800W
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 550 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE, Industrie &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 11.4 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 478,24*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 478,24*
    € 569,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 452,29*
    € 538,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 427,07*
    € 508,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 418,16*
    € 497,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 395,92*
    € 471,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.