Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 787-2861/600-000 ELEKTRON. SCHUTZSCHALTER 1P, 6A, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171556
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-2861/600-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Laststrom, max.: 6 A
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 6 A
  • Auslösezeit: 100 s
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Überstromschutzschalter, strommessrelais 24v, schutzschalter, Elektronische, Schaltungsschutz, WAGO, 787-2861/600-000, 4171556, 417-1556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,18*
    € 133,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,65*
    € 131,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,47*
    € 101,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,54*
    € 97,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,17*
    € 82,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.