Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USB3CFTV72G USB-ADAPTER 3.2 TYP-C-STECK/TYP-C-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171853
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USB3CFTV72G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
IP-Schutzart: IP68
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 3.2
  • Produktpalette: USB3CF TV Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ C
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL SOCAPEX, USB3CFTV72G, 4171853, 417-1853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 231,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 321,22*
    € 382,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 319,35*
    € 380,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 283,03*
    € 336,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 267,76*
    € 318,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 258,09*
    € 307,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 253,08*
    € 301,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 247,82*
    € 294,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,69*
    € 275,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.